{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309001 13 | |
EAN/GTIN | 4045197888709 | |
Producentnummer | 309001 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER32, Nom. spænde-⌀ d: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER32 | ER 25 | ER 32 | ER25 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |