{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 8 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 469 E | |
Udvendig ⌀ D | 32,7 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308986 8 | |
EAN/GTIN | 2050001767219 | |
Producentnummer | 13726010800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetang med tætning 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
411,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Udvendig ⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Nom. spænde-⌀ d | 8 | 8 | 8 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 469 E | 469 E | 4537 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |