ER-spændetang med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 308986 3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ER 32
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 32,7 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308986 3
EAN/GTIN 2050001764898
Producentnummer 13726010300
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven