{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 469 E | |
Udvendig ⌀ D | 32,7 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308986 17 | |
EAN/GTIN | 2050001765277 | |
Producentnummer | 13726011700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
201,89 DKK
155,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 32 | ER32 |
Udvendig ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 33 mm |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 469 E | 469 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |