{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 15 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 469 E | |
Udvendig ⌀ D | 32,7 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308986 15 | |
EAN/GTIN | 2050001765840 | |
Producentnummer | 13726011500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetang med tætning 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Udvendig ⌀ D | 32,7 | 26 | 33 | 26 | 33 |
Samlet længde L | 40 | 34 | 40 | 34 | 40 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |