{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 9 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 470 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308981 9 | |
EAN/GTIN | 2050001766878 | |
Producentnummer | 13716010900 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 32 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 9 mm | 9 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Type | 470 E | 470 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |