{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 19 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 470 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308981 19 | |
EAN/GTIN | 2050001766601 | |
Producentnummer | 13716011900 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 32 | ER 40 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 41 mm |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm | 46 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |