ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 14mm

Art.-nr.: 308981 14
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 14 mm
Adapter ER 32
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 470 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308981 14
EAN/GTIN 2050001766526
Producentnummer 13716011400

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 14mm

ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
185,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
140,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
150,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
181,78  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 32 ER 25 ER 32 ER 40
Udvendig ⌀ D 33 mm 26 mm 33 mm 41 mm
Samlet længde L 40 mm 34 mm 40 mm 46 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 470 E 430 E 470 E 472 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven