ER-spændetang med tætning, ER16, Nom. spænde-⌀ d: 1/8mm

Art.-nr.: 308921 1/8
Rabat
179,54 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER16
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 425 E
Udvendig ⌀ D 17 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308921 1/8
EAN/GTIN 4062406104146
Producentnummer 308921 1/8

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven