ER-spændetang med tætning 5/32 mm

Art.-nr.: 308921 5/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER16
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 425 E
Udvendig ⌀ D 17 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308921 5/32
EAN/GTIN 4062406104153

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven