{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 425 E | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308921 9 | |
EAN/GTIN | 4045197888440 | |
Producentnummer | 308921 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER16, Nom. spænde-⌀ d: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER16 | ER 16 | ER 16 |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Samlet længde L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 425 E | 4031 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |