{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 425 E | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308921 10 | |
EAN/GTIN | 4045197888457 | |
Producentnummer | 308921 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER16, Nom. spænde-⌀ d: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER16 | ER 16 |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Samlet længde L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 425 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |