{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 11 mm | |
Adapter | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 427 E | |
Udvendig ⌀ D | 20,7 mm | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308916 11 | |
EAN/GTIN | 2050001767721 | |
Producentnummer | 13724011100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER 20, Nom. spænde-⌀ d: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 20 | ER25 | ER32 |
Udvendig ⌀ D | 20,7 mm | 26 mm | 33 mm |
Samlet længde L | 31,5 mm | 34 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 427 E | 429 E | 469 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |