ER-spændetang med tætning 8 mm

Art.-nr.: 308916 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 8 mm
Adapter ER 20
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 427 E
Udvendig ⌀ D 20,7 mm
Samlet længde L 31,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308916 8
EAN/GTIN 2050001765482
Producentnummer 13724010800

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven