ER-spændetang 2,5 mm

Art.-nr.: 308911 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 2,5 mm
Adapter ER 20
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 428 E
Udvendig ⌀ D 21 mm
Samlet længde L 31,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308911 2,5
EAN/GTIN 2050001764683
Producentnummer 13714010250

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang  2,5 mm

ER-spændetang 2,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
214,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
271,18  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 20 ER11
Udvendig ⌀ D 21 mm 11,3 mm
Samlet længde L 31,5 mm 18 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Type 428 E 4031 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven