ER-spændetang 2 mm

Art.-nr.: 308911 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 2 mm
    Adapter ER 20
    Norm ISO 15488-B
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
    Type 428 E
    Udvendig ⌀ D 21 mm
    Samlet længde L 31,5 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308911 2
    EAN/GTIN 2050001764935
    Producentnummer 13714010200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komplet hærdet og slebet.
    Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

    Fordel:

    Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Bemærk:

    Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven