{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 13 mm | |
Adapter | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 428 E | |
Udvendig ⌀ D | 21 mm | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308911 13 | |
EAN/GTIN | 2050001766588 | |
Producentnummer | 13714011300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang, ER 20, Nom. spænde-⌀ d: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 20 | ER 20 |
Udvendig ⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Samlet længde L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 13 mm | 13 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Type | 428 E | 428 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |