{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | PSC 50 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Indvendig køling | ja | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 308517 25 | |
EAN/GTIN | 4067263014645 | |
Producentnummer | 308517 25 |