Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 4

Art.-nr.: 306930 4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK indvendig Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus indv. 4
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306930 4
EAN/GTIN 4045197290540
Producentnummer 306930 4

Betegnelse

Version:

  • Precision ground internal and external taper.
  • With RFID/Balluffchip bore.
  • Shanks hard turned (smooth cutting action!).
  • HSK mating faces machined.

Optional extras:

Coolant pipe No. 309880, coolant pipe wrench No. 309890

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 4

Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 4

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
831,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
581,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
103,50 €
€ 71,50
plus moms plus fragt
Adapter HSK-A 63 HSK-A 100 BT 40 SK 40 kort SK 50 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 160 mm 170 mm 95 mm 95 mm 95 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2.5 at 25,000 rpm G 6,3 ved 15000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Produkttype Holdeadapter Arbor adapter Holdeadapter Opname-adapter Opname-adapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven