{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 4 | |
Adapter | SK 50 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 301255 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252298 | |
Producentnummer | 301255 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
771,06 DKK
626,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
831,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.267,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
748,71 DKK
394,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
567,68 DKK
557,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 95 | 160 | 170 | 70 | 95 | 95 |
Udvendig ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |