Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 3

Art.-nr.: 301255 3
Rabat
706,25 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK indvendig Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus indv. 3
Adapter SK 50 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Udragende længde, A-mål 65 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301255 3
EAN/GTIN 4062406252281
Producentnummer 301255 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet indvendigt og udvendigt.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 3

Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
706,25 DKK
398,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
750,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.215,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
533,41 DKK
362,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
694,33 DKK
472,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
539,37 DKK
430,61  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 65 mm 140 mm 150 mm 70 mm 65 mm 70 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Form A A A A A A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1
Produkttype Holdeadapter Holdeadapter Holdeadapter Holdeadapter Holdeadapter Holdeadapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven