Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 3

Art.-nr.: 306930 3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK indvendig Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 8
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus indv. 3
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 140 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Produkttype Holdeadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306930 3
EAN/GTIN 4045197290533
Producentnummer 306930 3

Betegnelse

Uitvoering:

  • Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 3

Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
750,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
€ 161,50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
71,60 €
€ 48,70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
93,20 €
€ 63,40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
72,40 €
€ 57,80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
94,80 €
€ 53,50
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 140 mm 150 mm 70 mm 65 mm 70 mm 65 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Form A A A A ADB ADB
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Produkttype Holdeadapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven