{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 27 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 41 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 306277 40 | |
EAN/GTIN | 4062406422660 | |
Producentnummer | 306277 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1132,38 DKK
645,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.166,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.316,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.384,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.512,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.745,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 |
Udvendig ⌀ D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spænde-⌀ D1 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |