{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 19 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 31 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 306277 22 | |
EAN/GTIN | 4062406422639 | |
Producentnummer | 306277 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.020,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.102,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.346,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Udvendig ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Form | A | A | A | A |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 19 | 19 | 19 | 19 |
Spænde-⌀ D1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |