{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 24 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 38 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 306277 32 | |
EAN/GTIN | 4062406422653 | |
Producentnummer | 306277 32 |