{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Adapter | HSK-E 40 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | E | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305150 25 | |
EAN/GTIN | 4045197505057 | |
Producentnummer | 305150 25 |