{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Nyttelængde LN | 67 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 304705 10 | |
EAN/GTIN | 4045197289483 | |
Producentnummer | 304705 10 |