Fladespændepatroner Kombi, slanke, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 304705 20
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
⌀ D2 25 mm
⌀ D3 30 mm
Nyttelængde LN 89 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 304705 20
EAN/GTIN 4045197289537
Producentnummer 304705 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Med kugleledsspændeskrue til system Weldon og Whistle Notch (hældende spændeflade 2°).
  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang).
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft iht. DIN 1835 form B + E og 6535 form HB + HE.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleledsspændeskrue og gennemboret stopskrue.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reserveskrue nr. 309905 str. M6 og M8.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven