{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 3 mm | |
Adapter | BT 40 A = 120 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
⌀ D3 | 16,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303465 3 | |
EAN/GTIN | 4045197762306 | |
Producentnummer | 303465 3 |