{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 72,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 46 mm | |
Nyttelængde L1 | 45,5 mm | |
Kølekanaler | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303451 16 | |
EAN/GTIN | 4045197644800 | |
Producentnummer | 303451 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HT-patron med kølekanalboringer 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.614,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4.115,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.416,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2249,80 DKK
1.407,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |