{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | BT 40 A = 90 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303438 6 | |
EAN/GTIN | 4067263265245 | |
Producentnummer | 303438 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk ekspansionsspændepatron slank Master Chuck, form ADB 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.009,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.896,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Indvendig køling | ja | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Justeringsområde V | 10 | 10 | 10 |
Spåntagningsstrategi | HPC ;HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |