{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | BT 40 A = 90 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303438 12 | |
EAN/GTIN | 4067263265276 | |
Producentnummer | 303438 12 |