{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2,5 mm - 16 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
Udragende længde, A-mål | 103 mm | |
Udvendig ⌀ D | 57 mm | |
Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 6 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 303197 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001701268 | |
Producentnummer | 20.296.40.16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borepatron Form A, BT 40, Spændeområde: 2,5-16mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.054,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
2.220,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
2.309,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
2920,36 DKK
2.272,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 103 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 106 mm |
Udvendig ⌀ D | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm |
Spændeområde | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Kort borepatron | Kort borepatron | Kort borepatron | Kort borepatron | Kort borepatron | Kort borepatron | Kort borepatron |