• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Kort borepatron Form A, BT 40, Spændeområde: 0,3-8mm

Art.-nr.: 303197 0,3-8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0,3 mm - 8 mm
Adapter BT 40
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 30 µm
Udragende længde, A-mål 78 mm
Udvendig ⌀ D 36 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425 SW 4
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303197 0,3-8
EAN/GTIN 2050001701244
Producentnummer 20.296.40.08
Manufacturer WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven