{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0,5 mm - 13 mm | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | |
Udragende længde, A-mål | 98 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 6 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 303197 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001701251 | |
Producentnummer | 20.296.40.13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kort borepatron Form A, BT 40, Spændeområde: 0,5-13mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 | BT 40 |
Udragende længde, A-mål | 98 mm | 92 mm |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 43 mm |
Form | A | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Kort borepatron | Kort borepatron |