{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Adapter | BT 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 300 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303055 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821720 | |
Producentnummer | 303055 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
5.116,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.065,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.303,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.355,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.168,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 A = 300 | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 |
Holder-standard | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | A | A | A | A | A |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 6,3 ved 8000 min-1 | G 6,3 ved 8000 min-1 |