Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, BT 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 303055 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Holder-standard: DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Adapter BT 50 A = 300
Standard DIN 6357
Holder-standard DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Svingning Dæmpet
Udragende længde, A-mål 300 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Fræsedornslængde L4 17 mm
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303055 16
EAN/GTIN 4045197821706
Producentnummer 303055 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Cylindrisk form.
  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.
  • Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven