Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 kort, Dorn-⌀ d1: 27mm

Art.-nr.: 306537 27
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 27 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 60 mm
Fræsedornslængde L4 21 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 27
passende specialnøgle nr. 309840 27
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306537 27
EAN/GTIN 4045197712271
Producentnummer 306537 27

Betegnelse

Udførelse:

  • Spænde-⌀ 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Større krave-kontaktflade.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven