Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 16 mm

Art.-nr.: 302920 16
Rabat
613,87 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6358
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spænde-⌀ D1 16 mm
    Adapter BT 40 A = 100
    Norm DIN 6358
    Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
    Spåntagningsstrategi HPC
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    Udvendig ⌀ D 32 mm
    Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
    Ekstra medbringerring nr. 309870 16
    passende specialnøgle nr. 309840 16
    Produkttype Fræser-indstiksdorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302920 16
    EAN/GTIN 4250122613954
    Producentnummer 406.10.16.100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
    Alle skafter er brunerede.

    Anvendelse:

    Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
    Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

    Leveringsomfang:

    Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

    Bemærk:

    Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven