{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302667 8 | |
EAN/GTIN | 4062406230395 | |
Producentnummer | 302667 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron Form AD 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Form | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |