{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302667 10 | |
EAN/GTIN | 4062406230401 | |
Producentnummer | 302667 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron Form AD 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
544,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Form | AD | AD | AD |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |