{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302667 20 | |
EAN/GTIN | 4062406230432 | |
Producentnummer | 302667 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron Form AD 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
571,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |