{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | BT 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302660 12 | |
EAN/GTIN | 4250122615743 | |
Producentnummer | 506.04.12.80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB, BT 50 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
605,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
793,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |