{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | BT 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302660 10 | |
EAN/GTIN | 4250122615712 | |
Producentnummer | 506.04.10.63 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB, BT 50 kort, Spænde-⌀ D1: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
605,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
771,29 DKK
435,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
415,70 DKK
283,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
793,86 DKK
447,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |