{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | PSC 80 kort | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 308503 10 | |
EAN/GTIN | 4045197703422 | |
Producentnummer | 308503 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron, PSC 80 kort, Spænde-⌀ D1: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
771,29 DKK
435,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
415,70 DKK
283,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
793,86 DKK
447,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |