{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | PSC 80 kort | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 308503 14 | |
EAN/GTIN | 4045197703446 | |
Producentnummer | 308503 14 |