Fladespændepatron Form AD, BT 50 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 302657 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 50 kort
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 12
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302657 12
EAN/GTIN 4062406100933
Producentnummer 302657 12

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron Form AD, BT 50 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 12mm

Fladespændepatron Form AD, BT 50 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
415,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
771,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
793,86  DKK
plus moms plus fragt
Adapter BT 50 kort BT 50 kort BT 50 kort
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Udragende længde, A-mål 80 mm 80 mm 80 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 12 12 12
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Spænde-⌀ D1 12 mm 12 mm 12 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven