Fladespændepatron Form AD 8 mm

Art.-nr.: 302657 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter BT 50 kort
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 63 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 8
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302657 8
EAN/GTIN 4062406100919

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven