Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 8 mm

Art.-nr.: 302606 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter BT 40 A = 100
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 8
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302606 8
EAN/GTIN 4062406099879
Producentnummer 302606 8

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 8 mm

Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
728,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
365,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
629,07  DKK
plus moms plus fragt
Adapter BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
Udragende længde, A-mål 100 mm 100 mm 100 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 8 8 8
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Spænde-⌀ D1 8 mm 8 mm 8 mm
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven