{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302617 8 | |
EAN/GTIN | 4062406230333 | |
Producentnummer | 302617 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form AD 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
365,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
629,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |